Cembre - Valise d'outils aluminium équipée de 17 outils - KIT-VAL-GPTP-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total d'outils - 25
ensemble de monteur électricien - Oui
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
nombre de tournevis cruciformes PZ - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00912000217
Réf. Fournisseur
KIT-VAL-GPTP-1
Marque
Cembre
nombre total d'outils:
25
ensemble de monteur électricien:
Oui
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de tournevis cruciformes PZ:
2
nombre de tournevis plats:
5
nombre de pinces:
2
nombre de clés hexagonales:
9
nombre de marteaux:
1
nombre de scies:
1
nombre de cisailles à câbles:
2
Les Atouts de la gamme:
CLIPS MALES BF-Mpréisolés polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivreLes clips préisolés par PC ont été conçus pour répondre aux exigences croissantes d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées de les connecteurs électriques. L'isolation en polycarbonate c'est une matière thermoplastique autoextinguible, sans halogène, classe V0 (UL 94). L'entrée en forme du manchon isolant, garantit l'insertion totale des brins conducteurs dans le barillet terminal, créant un sécurisé et fiable, connexion électrique et mécanique. Détails techniques :Les connecteurs sont fabriqués en laiton P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (Correspondant à: Cu Zn 30 DIN 17660/1974; Cu Zn 30 NF A51-101 / 1977) selon les normes CEI 760 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3 m. Le tube de renfort est en cuivre SF Cu DIN 1787/1973, F25 Principales caractéristiques des manchons en PC (PC10500AC) :•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 30•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1016•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 115 ÷ 130•INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0•DENSITÉ (g / cm3): 1,2•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,15•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 65 Markings:cULus According to UL 310 standard (¬ le 212000) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23 Certificats USL-CNL E212000 Canada & United States Caractéristiques techniques Sans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CForme dimensionnelle : Clip mâleMatériel (Corps) : Laiton étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcé) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polycarbonate


