Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 900 39E - CZ215C939

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 900 39E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2317 W
Voir les options disponibles713 W
Voir les options disponibles891 W
Voir les options disponibles1069 W
Voir les options disponibles1247 W
Voir les options disponibles1426 W
Voir les options disponibles1604 W
Voir les options disponibles1782 W
Voir les options disponibles1960 W
Voir les options disponibles2138 W
Voir les options disponibles2495 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1193 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1300 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2317 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691533771

Réf. Sonepar

06892153805

Réf. Fournisseur

CZ215C939

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1193 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1300 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2317 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB 6TC H900xLg1300 2317 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee