Chappee - Radiateur chauffage central Samba 6T CT. 11HB 600 27E - CZ135C627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
829 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 432 W
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 829 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533184
Réf. Sonepar
06892153712
Réf. Fournisseur
CZ135C627
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
432 W
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
829 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


