Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2000 800 6B 12E Bas Droit - C21C6M860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
2000 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1385 W
hauteur - 2000 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2772 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691228042
Réf. Sonepar
06892122804
Réf. Fournisseur
C21C6M860
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1385 W
hauteur:
2000 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2772 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


