Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 900 39E - CP215C939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1300 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2129 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1096 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2129 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691535072
Réf. Sonepar
06892153637
Réf. Fournisseur
CP215C939
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1096 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2129 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


