Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 400 30E - CP235C430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1000 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1062 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W
type - 22
hauteur - 400 mm
longueur - 1000 mm
profondeur - 101 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691535256
Réf. Sonepar
06892153655
Réf. Fournisseur
CP235C430
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
549 W
type:
22
hauteur:
400 mm
longueur:
1000 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1062 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


