Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 700 51E - CZ235U751

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 700  51E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3162 W
Voir les options disponibles744 W
Voir les options disponibles930 W
Voir les options disponibles1116 W
Voir les options disponibles1302 W
Voir les options disponibles1488 W
Voir les options disponibles1674 W
Voir les options disponibles1860 W
Voir les options disponibles2046 W
Voir les options disponibles2232 W
Voir les options disponibles2418 W
Voir les options disponibles2604 W
Voir les options disponibles2790 W
Voir les options disponibles3534 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1618 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 1700 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3162 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690923443

Réf. Sonepar

06892092344

Réf. Fournisseur

CZ235U751

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1618 W

hauteur:

700 mm

longueur:

1700 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3162 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB 6T H700xLg1700 3162 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee