Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 500 21E - CZ335U521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1386 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 703 W
type - 33
hauteur - 500 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 157 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923825
Réf. Sonepar
06892092382
Réf. Fournisseur
CZ335U521
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
703 W
type:
33
hauteur:
500 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1386 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


