Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 500 33E - CZ335U533

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 500  33E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1100 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2178 W
Voir les options disponibles792 W
Voir les options disponibles990 W
Voir les options disponibles1188 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1584 W
Voir les options disponibles1782 W
Voir les options disponibles1980 W
Voir les options disponibles2376 W
Voir les options disponibles2574 W
Voir les options disponibles2772 W
Voir les options disponibles2970 W
Voir les options disponibles3366 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1104 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 1100 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2178 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691096030

Réf. Sonepar

06892109603

Réf. Fournisseur

CZ335U533

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1104 W

hauteur:

500 mm

longueur:

1100 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2178 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB 6T H500xLg1100 2178 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee