Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 10 NU 900 10B 15E - CC1050915

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  10 NU 900 10B 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

438 W
Voir les options disponibles350 W
Voir les options disponibles526 W
Voir les options disponibles613 W
Voir les options disponibles701 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 225 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 45 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 438 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690866429

Réf. Sonepar

06892086642

Réf. Fournisseur

CC1050915

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

225 W

hauteur:

900 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

45 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

438 W

couleur:

blanc

Samba 10 NU H900xLg500 438 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee