Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 10 NU 900 10B 18E - CC1050918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 270 W
hauteur - 900 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 45 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 526 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690866436
Réf. Sonepar
06892086643
Réf. Fournisseur
CC1050918
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
270 W
hauteur:
900 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
45 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
526 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


