Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 10 NU 900 10B 24E - CC1050924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 360 W
hauteur - 900 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 45 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 701 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690866450
Réf. Sonepar
06892086645
Réf. Fournisseur
CC1050924
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
360 W
hauteur:
900 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
45 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
701 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


