Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 11 HB 700 10B 12E HAB - CC135H712

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  11 HB 700 10B 12E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

407 W
Voir les options disponibles509 W
Voir les options disponibles610 W
Voir les options disponibles712 W
Voir les options disponibles814 W
Voir les options disponibles915 W
Voir les options disponibles1017 W
Voir les options disponibles1119 W
Voir les options disponibles1220 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 209 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 407 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690074527

Réf. Sonepar

06892007452

Réf. Fournisseur

CC135H712

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

209 W

hauteur:

700 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

407 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB H700xLg400 407 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee