Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 400 10B 24E HAB - CC215H424

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  21 HB 400 10B 24E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

800 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

739 W
Voir les options disponibles370 W
Voir les options disponibles462 W
Voir les options disponibles554 W
Voir les options disponibles647 W
Voir les options disponibles832 W
Voir les options disponibles924 W
Voir les options disponibles1016 W
Voir les options disponibles1109 W
Voir les options disponibles1201 W
Voir les options disponibles1294 W
Voir les options disponibles1386 W
Voir les options disponibles1571 W
Voir les options disponibles1756 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 378 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 800 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 739 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690096260

Réf. Sonepar

06892009626

Réf. Fournisseur

CC215H424

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

378 W

hauteur:

400 mm

longueur:

800 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

739 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB H400xLg800 739 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee