Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 500 10B 15E HAB - CC215H515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
554 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 283 W
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 554 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690864135
Réf. Sonepar
06892086413
Réf. Fournisseur
CC215H515
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
283 W
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
554 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


