Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 500 10B 21E HAB - CC215H521

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  21 HB 500 10B 21E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

775 W
Voir les options disponibles443 W
Voir les options disponibles554 W
Voir les options disponibles664 W
Voir les options disponibles886 W
Voir les options disponibles996 W
Voir les options disponibles1107 W
Voir les options disponibles1218 W
Voir les options disponibles1328 W
Voir les options disponibles1439 W
Voir les options disponibles1550 W
Voir les options disponibles1661 W
Voir les options disponibles1882 W
Voir les options disponibles2103 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 396 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 775 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690864159

Réf. Sonepar

06892086415

Réf. Fournisseur

CC215H521

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

396 W

hauteur:

500 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

775 W

couleur:

blanc

Samba 21 HB H500xLg700 775 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee