Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 500 10B 24E HAB - CC235H524

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  22 HB 500 10B 24E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

800 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1135 W
Voir les options disponibles568 W
Voir les options disponibles710 W
Voir les options disponibles851 W
Voir les options disponibles993 W
Voir les options disponibles1277 W
Voir les options disponibles1419 W
Voir les options disponibles1561 W
Voir les options disponibles1703 W
Voir les options disponibles1845 W
Voir les options disponibles1987 W
Voir les options disponibles2129 W
Voir les options disponibles2412 W
Voir les options disponibles2696 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 578 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1135 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690112823

Réf. Sonepar

06892011282

Réf. Fournisseur

CC235H524

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

578 W

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1135 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB H500xLg800 1135 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee