Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 600 10B 21E HAB - CC335H621

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  33 HB 600 10B 21E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1609 W
Voir les options disponibles919 W
Voir les options disponibles1149 W
Voir les options disponibles1379 W
Voir les options disponibles1838 W
Voir les options disponibles2068 W
Voir les options disponibles2298 W
Voir les options disponibles2528 W
Voir les options disponibles2758 W
Voir les options disponibles2987 W
Voir les options disponibles3217 W
Voir les options disponibles3447 W
Voir les options disponibles3907 W
Voir les options disponibles4366 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 818 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1609 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690139196

Réf. Sonepar

06892013919

Réf. Fournisseur

CC335H621

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

818 W

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1609 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB H600xLg700 1609 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee