Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 900 10B 39E HAB - CC335H939

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  33 HB 900 10B 39E HAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4095 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1575 W
Voir les options disponibles1890 W
Voir les options disponibles2205 W
Voir les options disponibles2520 W
Voir les options disponibles2835 W
Voir les options disponibles3150 W
Voir les options disponibles3465 W
Voir les options disponibles3780 W
Voir les options disponibles4410 W
Voir les options disponibles4725 W
Voir les options disponibles5355 W
Voir les options disponibles5985 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2105 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1300 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4095 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690871676

Réf. Sonepar

06892087167

Réf. Fournisseur

CC335H939

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2105 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1300 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4095 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB H900xLg1300 4095 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee