Non retournable

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 400 30 E - CC332J430

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 400  30 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1251 W
Voir les options disponibles626 W
Voir les options disponibles751 W
Voir les options disponibles876 W
Voir les options disponibles1001 W
Voir les options disponibles1126 W
Voir les options disponibles1376 W
Voir les options disponibles1501 W
Voir les options disponibles1626 W
Voir les options disponibles1751 W
Voir les options disponibles1877 W
Voir les options disponibles2127 W
Voir les options disponibles2377 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 645 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1000 mm

  • profondeur - 157 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691358695

Réf. Sonepar

06892135869

Réf. Fournisseur

CC332J430

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

645 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1251 W

couleur:

blanc

Samba Maternelle 32C 6T H400xLg1000 1250 W (Dt 50°C)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales et face avant non-irriguée permettant d'éviter les risques de brûlures, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices pour raccordement bas gauche. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation . Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . Chaleur diffusée par convection et rayonnement . Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines. 32C 6T . Assemblage de 3 panneaux . Epaisseur de 157 mm . Thermostatisable . La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ?T 50 K : fini les risques de brûlures !

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee