Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 400 39 E - CC332J439

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 400  39 E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm
Voir les options disponibles1900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1626 W
Voir les options disponibles626 W
Voir les options disponibles751 W
Voir les options disponibles876 W
Voir les options disponibles1001 W
Voir les options disponibles1126 W
Voir les options disponibles1251 W
Voir les options disponibles1376 W
Voir les options disponibles1501 W
Voir les options disponibles1751 W
Voir les options disponibles1877 W
Voir les options disponibles2127 W
Voir les options disponibles2377 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 839 W

  • type - 32

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1300 mm

  • profondeur - 157 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691358725

Réf. Sonepar

06892135872

Réf. Fournisseur

CC332J439

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

839 W

type:

32

hauteur:

400 mm

longueur:

1300 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1626 W

couleur:

blanc

Samba Maternelle 32C 6T H400xLg1300 1625 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee