Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress 20V 2000 600 6B 9E - C20C6H660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 886 W
hauteur - 2000 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1746 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691118541
Réf. Sonepar
06892111854
Réf. Fournisseur
C20C6H660
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
886 W
hauteur:
2000 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1746 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


