Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress 20V 2200 600 6B 9E - C20C6H666

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress  20V 2200  600 6B  9E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2200 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1890 W
Voir les options disponibles1593 W
Voir les options disponibles1746 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 962 W

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 600 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1890 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691118558

Réf. Sonepar

06892111855

Réf. Fournisseur

C20C6H666

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

962 W

hauteur:

2200 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1890 W

couleur:

blanc

Samba 20 Vertical H2000xLg600 1890 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee