Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 900 21E - CP215C921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1147 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 590 W
hauteur - 900 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1147 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691500865
Réf. Sonepar
06892150086
Réf. Fournisseur
CP215C921
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
590 W
hauteur:
900 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1147 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


