Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 900 27E - CP215C927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1474 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 759 W
hauteur - 900 mm
longueur - 900 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691500889
Réf. Sonepar
06892150088
Réf. Fournisseur
CP215C927
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
759 W
hauteur:
900 mm
longueur:
900 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1474 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


