Cooper Capri - 5000 Bornes de connexion SLIM 5 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V - CAP307505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.5...0.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589353075059
Réf. Sonepar
06227307505
Réf. Fournisseur
CAP307505
Marque
Cooper Capri
nombre de positions de serrage:
5
section nominale:
0.5...0.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
noir
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
2.5...2.5 mm²
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


