Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - 5000 Bornes de connexion STAND 2 entrées pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V - CAP509284

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.5...0.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589355092849

Réf. Sonepar

00040509284

Réf. Fournisseur

CAP509284

Marque

Cooper Capri

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.5...0.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

rouge

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

2.5...2.5 mm²

pays de fabrication:

FRANCE

Carton 5000 bornes de connexion 2 entrées STANDARD EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm2 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri