Cooper Capri - BJ polyamide Ex e 791.01 / 6x2,5² / 1 PE M25 + 2 PE M12 - 50548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 6
section de conducteur max. - 2.5 mm²
longueur - 81.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250959902832
Réf. Sonepar
00036050548
Réf. Fournisseur
50548
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
6
section de conducteur max.:
2.5 mm²
longueur:
81.5 mm
largeur:
100 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
61 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
3
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Degré de protection (NEMA):
autre
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


