Non retournable

Cooper Capri - BJ polyamide Ex i 791.02 / 12x2,5² / 1 PE M25 + 4 PE M12 - 51092

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - BJ polyamide Ex i 791.02 / 12x2,5² / 1 PE M25 + 4 PE M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 12

  • section de conducteur max. - 2.5 mm²

  • longueur - 117.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217429125

Réf. Sonepar

00036051092

Réf. Fournisseur

51092

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

12

section de conducteur max.:

2.5 mm²

longueur:

117.5 mm

largeur:

113.5 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

73.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

5

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

BJ polyamide Ex i 791.02 / 12x2,5² / 1 PE M25 + 4 PE M12

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri