Cooper Capri - BJ polyester Ex i 721.0 / 24x2,5² / 1 PE M32 + 12 PE M20 - 51065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 24
section de conducteur max. - 2.5 mm²
longueur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217428838
Réf. Sonepar
00036051065
Réf. Fournisseur
51065
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
24
section de conducteur max.:
2.5 mm²
longueur:
140 mm
largeur:
120 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
95 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
13
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
Degré de protection (NEMA):
autre
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
maintien de fonction:
sans
température d'utilisation:
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


