Cooper Capri - BJ polyester Ex i 721.0 / 24x2,5² / 4 PE M32 - 50797

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - BJ polyester Ex i 721.0 / 24x2,5² / 4 PE M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 24

  • section de conducteur max. - 2.5 mm²

  • longueur - 140 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217428814

Réf. Sonepar

00036050797

Réf. Fournisseur

50797

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

24

section de conducteur max.:

2.5 mm²

longueur:

140 mm

largeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

95 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

4

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Degré de protection (NEMA):

autre

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

BJ polyester Ex i 721.0 / 24x2,5² / 4 PE M32

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri