Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - eAZK962 - BJ polyamide - 8 bornes 4x4mm² - 6 PE M25 polyamide - 50078

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - eAZK962 - BJ polyamide - 8 bornes 4x4mm² - 6 PE M25 polyamide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 12

  • section de conducteur max. - 2.5 mm²

  • longueur - 117.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217438004

Réf. Sonepar

00036050078

Réf. Fournisseur

50078

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

12

section de conducteur max.:

2.5 mm²

longueur:

117.5 mm

largeur:

113.5 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

73.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

5

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-20...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

eAZK962 - BJ polyamide - 8 bornes 4x4mm² - 6 PE M25 polyamide

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri