Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Kit Dcl Capriclips Ht55 Ø90 - CAP735819

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur - 55...55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589357358196

Réf. Sonepar

00040735819

Réf. Fournisseur

CAP735819

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur:

55...55 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Oui

Kit Dcl Capriclips Ht55 Ø90

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri