Courant - ICTA dp bleu sta 20/500 - Gaine pour la protection des installations électriques - 11101570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20 mm
matériau - polyoléfine
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3530830428516
Réf. Sonepar
00062042851
Réf. Fournisseur
11101570
Marque
Courant
diamètre externe:
20 mm
matériau:
polyoléfine
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
couche interne extrêmement glissante:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
ICTA dp bleu sta 20/500 - La gaine ICTA 3422 est destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments. Cette gaine électrique annelée est un conduit isolant disponible en plusieurs dimensions qui a pour but de protéger les fils électriques conducteurs.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France
Un produit Courant
Découvrez toute la gamme Courant


