Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Delta Dore - Eco Pack Tyxia 5630P x 60 | Récepteur micromodule radio pour volets roulants - 6351448

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Eco Pack Tyxia 5630P x 60 | Récepteur micromodule radio pour volets roulants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140009842

Réf. Sonepar

00050000984

Réf. Fournisseur

6351448

Marque

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Oui

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

1

pays de fabrication:

FRANCE

60 récepteurs micromodules encastrables radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à leur petite taille

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore