fin de vie

Delta Dore - Pack Tylock 40+40 | Serrure connectee en Bluetooth - 6450022

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140006438

Réf. Sonepar

00050000643

Réf. Fournisseur

6450022

Marque

Delta Dore

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

métallique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7001

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP66

couplage au bus inclus:

Non

Pack serrure connectée en local via Bluetooth comprenant 1 cylindre au format européen (dimension extérieure 40 mm, dimension intérieure 40 mm), 3 badges NFC et 1 carte NFC

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Ouverture et fermeture sécurisée de la serrure en local, à partir d'un smartphone, d'un badge NFC ou d'une carte NFC tout en conservant une action manuelle via un bouton intégré

Fonctionnement uniquement à proximité de la serrure avec l'application dédiée Tylock

Gestion et partage des accès à distance de façon permanente ou temporaire

Consultation à tout moment de l'historique des ouvertures et fermetures

Alertes en temps réel grâce à la réception de notifications Push et aux évènements du journal sur l'application

Bénéfices :

Installation simple et rapide en remplacement du barillet d’origine

Compatibilité avec un grand nombre de portes grâce au format européen du cylindre

Sécurité renforcée : données cryptées AES 256 bits et protection anti-perçage du cylindre