Non retournable

Delta Dore - Pack Tyxia 4910 connecté I Pack Télérupteur connecté - 6351444

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Pack Tyxia 4910 connecté I Pack Télérupteur connecté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • adapté à un bouton d'impulsion - Oui

  • nombre de relais - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140009804

Réf. Sonepar

00050000980

Réf. Fournisseur

6351444

Marque

Delta Dore

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP30

fréquence radio:

868 MHz

nombre de commandes:

16

pays de fabrication:

FRANCE

Pack Télérupteur connecté - Pack comprenant : 1 box maison connectée Delta Dore Tydom Home + 1 récepteur Tyxia 4910 + 1 ampoule Led connectée E27, Couleur & Blanc

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande un circuit d'éclairage en marche/arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires

Commande un extracteur d'air, un ventilateur ou un ballon d'eau chaude via un contacteur

Fonction télérupteur : extinction de l'éclairage à partir de n'importe quel interrupteur de la pièce

Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 2 heures (réponse usages ERP)

Fonction préavis d'extinction : un premier clignotement de l'éclairage, suivi d'un second informent l'usager de l'extinction

Pilotage à distance depuis l'application Tydom via un smartphone, une tablette ou un assistant vocal

Compatible avec une alarme Tyxal+

Bénéfices :

Installation facilitée, se met en lieu et place d'un télérupteur existant en 3 ou 4 fils

Retour de l'état de l'éclairage ou du circuit commandé avec l'application maison connectée Tydom



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore