Non retournable

Delta Dore - Tyxia 1705 | Télécommande radio 1 voie pour brise soleil orientables - 6351405

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 1

  • couleur - blanc

  • couverture - 300 m

  • avec émetteur manuel - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140004687

Réf. Sonepar

00050000468

Réf. Fournisseur

6351405

Marque

Delta Dore

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

1

couleur:

blanc

couverture:

300 m

avec émetteur manuel:

Oui

émetteur de fenêtre:

Oui

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Télécommande radio 1 voie pour un BSO ou un groupe de BSO (brise soleil orientable)

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande un brise soleil orientable ou un groupe de brises soleil orientables ou stores vénitiens à partir d'un récepteur Tyxia 5731

Fonction positions favorites : la télécommande permet d'enregistrer 2 positions intermédiaires à définir

Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements (max.16) ont bien reçu l'ordre envoyé

Fixation murale ou à poser sur son socle

Bénéfices :

Possibilité d'associer 16 récepteurs en réseau maillé et plus en réseau maillé étendu



Quelques mots du fabricant :

Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -

Un produit Delta Dore

Découvrez toute la gamme Delta Dore