Delta Dore - Tyxia 4850 | Récepteur micromodule encastrable variation éclairage - Sans neutre - 6351126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513143511267
Réf. Sonepar
00050351126
Réf. Fournisseur
6351126
Marque
Delta Dore
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
nombre de commandes:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation pilotable à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil mobiles (télécommande, application smartphone, tablette ou assistant vocal...) ou fixes (interrupteur simple ou double bouton poussoir)
Allumage et extinction progressive de l'éclairage
Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appui bref sur le bouton poussoir
Minuterie : temporisation de l’éclairage de 10 secondes à 1 heure en association avec un détecteur de mouvement filaire ou un bouton poussoir avec préavis d'extinction.
Bénéfices :
Installation simple, sans tirer de câble supplémentaire
Variateur universel multifonctions
Quelques mots du fabricant :
Delta Dore votre fabricant domotique Français.
Choisissez la qualité française pour vos équipements domotiques. Créez votre maison connectée avec Delta Dore. Découvrez le confort de gérer votre maison de votre smartphone ou tablette avec nos applications domotiques.
Nos produits domotiques connectés.
- Volet connecté - Eclairage connecté - Chauffage connecté - Alarme connectée - Caméra connectée - Thermostat connecté - Gestionnaire d’énergie connecté - Applications domotiques -
Un produit Delta Dore
Découvrez toute la gamme Delta Dore


