Delta Light - LED FILAMENT T64 E27 8W 2700K - 3091090127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 870...870 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823181313
Réf. Sonepar
00104318131
Réf. Fournisseur
3091090127
Marque
Delta Light
Culot:
E27
flux lumineux:
870...870 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
145 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
34...34 mA
type de tension:
AC
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Delta Light
Découvrez toute la gamme Delta Light


