Eaton Industries France SAS - 93T 80kVA, batteries internes 5x40x9Ah, by-pass manuel et protection anti-retour - 93T80KMBSBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
80000 VApuissance effective de sortie:
80000 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 80000 VA
puissance effective de sortie - 80000 W
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 18 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6430070724058
Réf. Sonepar
05584072405
Réf. Fournisseur
93T80KMBSBI
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
80000 VA
puissance effective de sortie:
80000 W
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
18 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
1328 mm
largeur:
380 mm
profondeur:
740 mm
poids:
230 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
99 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
296 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


