Eaton Industries France SAS - Armoire de distribution BF C, IP30, blanche, 3 rangées 72 modules - 283031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082830311
Réf. Sonepar
05584283031
Réf. Fournisseur
283031
Marque
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
145 mm
largeur:
565 mm
profondeur:
620 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
620 mm
hauteur d'encastrement:
145 mm
largeur d'encastrement:
565 mm
profondeur intérieure:
131 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Oui
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


