Eaton Industries France SAS - Armoire de distribution BF C, IP30, blanche, 6 rangees 144 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082830342
Réf. Sonepar
05584283034
Réf. Fournisseur
283034
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose
saillie
nombre de rangées
6
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
1050 mm
largeur
543 mm
profondeur
140 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
140 mm
hauteur d'encastrement
155 mm
largeur d'encastrement
565 mm
profondeur intérieure
131 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9016
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Coffret à monter en saillie complet, blanc, 24 PE par rangée, 6 rangées, version C