Eaton Industries France SAS - Bascule 2-fois, blanc alpin brillant, Jalo - 184596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081786251
Réf. Sonepar
05584178625
Réf. Fournisseur
184596
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
hauteur:
7 mm
profondeur:
55 mm
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


