Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Bascule 4-fois, blanc alpin brillant, Jalo - 184597

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081786268

Réf. Sonepar

05584178626

Réf. Fournisseur

184597

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

autre

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

hauteur:

7 mm

profondeur:

55 mm

Bascule 4-fois, blanc alpin brillant, Jalo

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS