Eaton Industries France SAS - Onduleur 5S tour, 1ph, line-interactive, 1500VA, 900W, sortie 8 (C13) - 5S1500I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1500 VApuissance effective de sortie:
900 WCaractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1500 VA
puissance effective de sortie - 900 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172437020
Réf. Sonepar
05584000150
Réf. Fournisseur
5S1500I
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1500 VA
puissance effective de sortie:
900 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
11 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
250 mm
largeur:
382 mm
profondeur:
87 mm
poids:
11.08 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
175...275 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
95 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
184...276 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
45 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton 5S de 550 à 1500VALa protection des terminaux de points de vente, PCs et stations de travail.Muni de 4 à 8 prises de sorties IEC, connectez directement vos équipements informatiques. Cet onduleur est doté d'un parasurtenseur pour une protection maximale. Format Tour ou à plat. Autonomie 10 à 15 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


