Energizer - Baladeuse hybride Pro Series 1250 lumens ? Éclairage chantier polyvalent - 460254

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Baladeuse hybride Pro Series 1250 lumens ? Éclairage chantier polyvalent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 425 g

  • ANSI - AA

  • indice de protection (IP) - IP54

  • réglage des lumens - niveaux

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900460254

Réf. Sonepar

00112046025

Réf. Fournisseur

460254

Marque

Energizer

poids total:

425 g

ANSI:

AA

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

niveaux

modèle:

autre

format de pile:

Mignon

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

4

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau:

autre

longueur:

280 mm

pays de fabrication:

CHINE

Baladeuse hybride Energizer® Pro Series? 1250 lumens, éclairage puissant et polyvalent. Fonctionne sur batterie rechargeable USB ou avec 4 piles AA. Conception robuste et étanche avec IRC élevé et modes d?éclairage ajustables.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer