🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Frontale Eveready Rechargeable pour un usage quotidien - 433821

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900433821

Réf. Sonepar

00112043382

Réf. Fournisseur

433821

Marque

Energizer

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

autre

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

42 mm

Une frontale rechargeable au format compact, durable, idéale pour une utilisation au quotidien. Une luminosité optimale & polyvalente grâce à ses différents modes d’éclairage. Rechargeable, elle est fournie avec un câble USB.

Les Atouts de l'article:

Frontale EVEREADY RECHARGEABLE Une frontale rechargeable au format compact, durable, idéale pour une utilisation au quotidien. Une luminosité optimale, facile d’utilisation & polyvalente grâce à ses différents modes d’éclairage. Rechargeable, elle est fournie avec un câble USB.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer