Energizer - Lampe frontale Eveready 100 lumens compacte et légère mains libres - 457537

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie
Energizer - Lampe frontale Eveready 100 lumens compacte et légère mains libres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids total - 34 g

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - autre

  • réglage des lumens - non

  • modèle - lampe de chapeau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900457537

Réf. Sonepar

00112045753

Réf. Fournisseur

457537

Marque

Energizer

poids total:

34 g

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

autre

réglage des lumens:

non

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

micro

rechargeable:

Non

nombre de batteries:

2

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

longueur:

36 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lampe frontale Eveready compacte et légère, idéale pour une utilisation mains libres. Offre une puissance de 100 lumens adaptée aux besoins quotidiens, avec un éclairage efficace pour les activités courantes en intérieur comme en extérieur.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer