Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Energizer - Lampe frontale HDL60 pour un usage professionnel - 439144

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - AAA

  • indice de protection (IP) - IPX7

  • modèle - lampe de chapeau

  • format de pile - Baby

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900439144

Réf. Sonepar

00112043914

Réf. Fournisseur

439144

Marque

Energizer

ANSI:

AAA

indice de protection (IP):

IPX7

modèle:

lampe de chapeau

format de pile:

Baby

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

3

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau:

plastique

longueur:

48 mm

La frontale Energizer possède de multiples fonctionnalités. Hybride, elle peut être rechargée via câble USB et fonctionner par piles.Puissante, la torche offre jusqu’à 575 Lumens et 7 modes d’éclairage avec différents types de faisceaux

Les Atouts de l'article:

La frontale Energizer® possède de multiples fonctionnalités flexibles et polyvalentes. Hybride, elle peut être rechargée via câble USB et fonctionner par piles. Puissante, la torche offre jusqu’à 575 Lumens et 7 modes d’éclairage avec différents types de faisceaux, chacun d’eux en modes haute et basse intensités grâce au Smart Dimming : 1 mode faisceau mixte (faisceau large + faisceau concentré) pour un éclairage lointain et périphérique, 1 mode faisceau concentré, pour une portée optimale, 1 mode faisceau large pour une meilleure vision périphérique. Elle possède également un mode LED rouge pour une vision de nuit non éblouissante. 2 LED blanches1 LED rouge et 1 LED verte 7 modes d'éclairagesRégulateur d’intensitéHybrideBandeau élastique réglableTête pivotanteLentille incassableBouton d’arrêt rapideIPX7 : étancheRésiste aux chutes de 1m

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer